Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯用取付部品
取付バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28691165
品番
DYKX23097
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
質量(kg)
0.06
種類
鋼管ポール用
本体
ステンレス
適合径(Φmm)
60(59.6含む)〜114.3
板幅(mm)
20
注意
※Φ60(Φ59.6含む)のポールに取り付ける場合は必ず(DYKX23098)もしくは(DYKX23096+DYKX23099)と組み合わせてご使用ください。