Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用アーム
アーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
ポールヘッド用(2灯用)
注文コード
28691208
品番
DYDX3042
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼管
質量(kg)
1.66
色
クールホワイト
種類
ポールヘッド用(2灯用)
適合ポール径(Φmm)
76.3
注意
※壁面取付金具(角度固定型)DYKX23099と組み合わせてご使用ください。(NNY20323LE1、NNY20324LE1、NNY20328LE1、NNY20329LE1、NNY20343LE1、NNY20344LE1、NNY20348LE1、NNY20349LE1)
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません