質量(kg)3.1
取付地中埋込型
タイプポール径135タイプ
電圧(V)100〜242
消費電力(W)10
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
色温度(K)3000
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)59.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)592
光色電球色
明るさパルックボール25形器具相当
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
調光方式調光不可
地上高さ(mm)600
演色指数(Ra)85
配光タイプ全周配光
反射板プラスチック(ホワイト)