フットライト 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28691549 品番YYY66561
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

SmartArchi(スマートアーキ)
さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。
簡単に交換できるLEDフラットランプ
フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ
開口部の輝度を整えるシンプルで潔い斜面
汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上
空間になじむコンパクトサイズ。
まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ

幅(mm)112 質量(kg)0.8 取付埋込ボックス取付 高さ(mm)112 タイプスクエアタイプ 電圧(V)100 構造防雨型 保護等級IP23 ランプ別売 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)26.5 アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 配光タイプ拡散
注意
※ランプ別売
※取付には専用埋込ボックスDS3576(別売)とカバーDS4712(別売)が必要です。
※調光ランプと組み合わせて調光する場合は、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする