ブラケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28691558 品番YYY46025MLE9
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

SmartArchi(スマートアーキ)
天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。

用途シェルターや廊下などに 幅(mm)240 質量(kg)5.3 取付壁直付型 屋内外兼用型 高さ(mm)132 電圧(V)100〜242 消費電力(W)37 構造防雨型 本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 保護等級IP23 色温度(K)3000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)84.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光束(Lm)タイプ:3000、器具:3115 光色電球色 出しろ(mm)300 調光方式調光不可 演色指数(Ra)85 配光タイプ拡散配光 材質(パネル)硬質ガラス
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする