Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用アーム
アーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
L600
色
ミディアムグレーメタリック(溶融亜鉛メッキ後塗装)
注文コード
28691576
品番
DYDX4022
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミディアムグレーメタリック(溶融亜鉛メッキ後塗装)
タイプ
L600
種類
スポットライトサイン用
径(Φmm)
アーム:34
注意
※写真方向以外取り付け不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません