E7503 半袖シャツ E7503 Asahicho(旭蝶繊維) 28691785 E7503 半袖シャツ E7503 Asahicho(旭蝶繊維) 28691785 E7503 半袖シャツ E7503 Asahicho(旭蝶繊維) 28691785 E7503 半袖シャツ E7503 Asahicho(旭蝶繊維) 28691785 E7503 半袖シャツ E7503 Asahicho(旭蝶繊維) 28691785 E7503 半袖シャツ E7503 Asahicho(旭蝶繊維) 28691785

半袖シャツ E7503

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28691785 品番 E7503
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

テリライズ加工(吸汗速乾)・サバービア(スダレ織り)

ネイビー サイズ4L 機能帯電防止素材、テリライズ加工(吸汗速乾)、サバービア(スダレ織り)、傷つけ防止設計、エコ商品、清涼素材 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65) 仕様背メッシュ・背ネーム、両肩メッシュ仕様、右脇ファスナー付ポケット、胸・袖ペン差し付 、脇スリット、傷つけ防止設計、再帰反射材使用(胸ポケット雨蓋) 、再帰反射材使用(背パイピング) 種別半袖シャツ 材質樹脂ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)126 肩幅(cm)55 袖丈(cm)27 着丈(cm)80 グリーン購入法適合 袖丈半袖 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする