色ストーン
サイズ6L
機能帯電防止素材、テリライズ加工(吸汗速乾)、サバービア(スダレ織り)、傷つけ防止設計、エコ商品、清涼素材
混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様背メッシュ・背ネーム、両肩メッシュ仕様、右脇ファスナー付ポケット、胸・袖ペン差し付 、脇スリット、傷つけ防止設計、再帰反射材使用(胸ポケット雨蓋) 、再帰反射材使用(背パイピング)
種別長袖シャツ
材質樹脂ボタン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)136
肩幅(cm)59
袖丈(cm)63
着丈(cm)82
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080