信号無線ライコン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28692005 品番NQ21506
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

コスモシリーズ ワイド21
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。

付属品電源スイッチ付 適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型) 定格電圧(V)100〜242 プレート別売 適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具 周囲温度(℃)0〜35 定格容量(A)15 最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
注意
※リモコンを内蔵した照明器具、調光信号入力端子の無い照明器具、他の調光制御機器との組み合わせはできません。
※調光信号線は電源線と離して配線してください。
※調光信号線は短絡しないでください。調光器が壊れることがあります。
※調光信号線の配線長は100mまでにしてください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする