信号無線ライコン・B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28692030 品番NQ21526
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

SO-STYLE(ソー・スタイル)
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。

付属品電源スイッチ付 適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型) 定格電圧(V)100〜242 プレート別売 適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具 周囲温度(℃)0〜35 定格容量(A)15 最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
注意
※リモコンを内蔵した照明器具、調光信号入力端子の無い照明器具、他の調光制御機器との組み合わせはできません。
※調光信号線は電源線と離して配線してください。
※調光信号線は短絡しないでください。調光器が壊れることがあります。
※調光信号線の配線長は100mまでにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする