ライトコントロール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28692039 品番NQ21306
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

コスモシリーズ ワイド21
LED(LD・LV)用AC100V専用コントロール。
別売オプションの取り付けが可能
プレート(別売)の変更や、防気カバー・パネルカバーなどの取り付けが可能です。また、他スイッチなどとの連接取り付けも可能です。(最大5連接まで)

付属品スイッチC(3路)付 適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型) カバー防気カバー、パネルカバー取付可能 種類コスモシリーズ ワイド21 100V専用 適合機器NQL10151 適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具(LD・LV)、簡易調色システム(XNQH2130600)として使用時:起動方式DK 周囲温度(℃)0〜35 定格容量(A)15 入力電源(V)AC100 最大構成ユニット台数(台)制御電源:16まで 装着台数連続取付可能台数:5台まで
注意
※メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具(起動方式LD・LV)用です。その他のLED照明器具は調光できません。
※周囲温度は0〜35℃のところでご使用ください。
※消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする