色ブルー
サイズM
機能帯電防止素材、衣服内気候、高次複重層糸(三層構造糸)、ナノプロテクトEN(吸水防汚加工)、エコ商品、清涼素材、防汚加工
混率(%)綿65・ポリエステル35(未利用綿30・バージン綿35・再生ポリエステル35)
仕様背メッシュ、マジックテープ付きポケット(左右)、内ポケットメッシュ仕様、ダブルポケットメッシュ仕様(マチ付)、胸・袖ペン差し付、ノーフォーク、サイドフィットボタン、シークレットボタン
種別長袖ブルゾン
材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)116
肩幅(cm)49
袖丈(cm)55
着丈(cm)62
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 067