Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 ボトムス
パンツ(ワンタック) E7105
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28692817
品番
E7105
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
持続性吸水防汚加工
色
ベージュ
サイズ
LL
機能
帯電防止素材、衣服内気候、高次複重層糸(三層構造糸)、ナノプロテクトEN(吸水防汚加工)、エコ商品、清涼素材、防汚加工、ストレッチ
混率(%)
綿65・ポリエステル35(未利用綿30・バージン綿35・再生ポリエステル35)
ウエスト(cm)
85〜90
仕様
左右マルチポケット(マジックテープ・マチ付)、マルチポケット、脇ゴム(後ろ脇部分)
種別
ワンタックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
78
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 067