仕様口出し線付形状笠付タイプカバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)2.3取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)21保護等級IP23大きさ40形色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)123.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)3200明るさFHF32形×1灯器具高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2590電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形