E7902 セーフティ長袖ブルゾン E7902 Asahicho(旭蝶繊維) 28693928 E7902 セーフティ長袖ブルゾン E7902 Asahicho(旭蝶繊維) 28693928 E7902 セーフティ長袖ブルゾン E7902 Asahicho(旭蝶繊維) 28693928 E7902 セーフティ長袖ブルゾン E7902 Asahicho(旭蝶繊維) 28693928

セーフティ長袖ブルゾン E7902

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ストーン サイズS 注文コード28693928 品番E7902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

高輝度ガラスビーズ反射材使用

ストーン サイズS 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%) 仕様高輝度再帰性反射材(胴周り・腕周り)、傷つけ防止設計、両胸ポケットペン差し袖ペン差し付、ノーフォーク、内ポケットメッシュ仕様 種別長袖ブルゾン 材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン 胸囲(cm)112 肩幅(cm)47 袖丈(cm)53 着丈(cm)59 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする