色ストーン
サイズLL
機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工
混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%)
仕様高輝度再帰性反射材(胴周り・腕周り)、傷つけ防止設計、両胸ポケットペン差し袖ペン差し付、ノーフォーク、内ポケットメッシュ仕様
種別長袖ブルゾン
材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン
胸囲(cm)124
肩幅(cm)53
袖丈(cm)59
着丈(cm)68
グリーン購入法適合