Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 防護服・保護服・特殊服
Asahicho(旭蝶繊維)の 高視認性安全服(高視認作業服)
セーフティ長袖シャツ E7904
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ストーン
サイズ
L
注文コード
28694305
品番
E7904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度ガラスビーズ反射材使用
色
ストーン
サイズ
L
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%)
仕様
高輝度再帰性反射材(胴周り・腕周り)、傷つけ防止設計、両胸ポケットペン差し袖ペン差し付
種別
長袖シャツ
材質
樹脂ボタン
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
75
グリーン購入法
適合