質量(kg)0.6色ホワイト種類レンズ付定格出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)13.9/セーブ(節電モード)10.0レンズアクリル色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)ノーマル(定格モード)83.4/セーブ(節電モード)89.0光源寿命40000時間(光束維持率70%)クラス140-110明るさJ12V50形器具相当ビーム角度(°)20グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)ノーマル(定格モード)]1160/セーブ(節電モード)890枠プラスチック(白色)調光範囲連続調光[信号制御5~100%]