E7904 セーフティ長袖シャツ E7904 Asahicho(旭蝶繊維) 28694463 E7904 セーフティ長袖シャツ E7904 Asahicho(旭蝶繊維) 28694463 E7904 セーフティ長袖シャツ E7904 Asahicho(旭蝶繊維) 28694463

セーフティ長袖シャツ E7904

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28694463 品番 E7904
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

高輝度ガラスビーズ反射材使用

ネイビー サイズS 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%) 仕様高輝度再帰性反射材(胴周り・腕周り)、傷つけ防止設計、両胸ポケットペン差し袖ペン差し付 種別長袖シャツ 材質樹脂ボタン 胸囲(cm)106 肩幅(cm)45 袖丈(cm)55 着丈(cm)71 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする