E7904 セーフティ長袖シャツ E7904 Asahicho(旭蝶繊維) 28694576 E7904 セーフティ長袖シャツ E7904 Asahicho(旭蝶繊維) 28694576 E7904 セーフティ長袖シャツ E7904 Asahicho(旭蝶繊維) 28694576

セーフティ長袖シャツ E7904

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 モスグリーン サイズL 注文コード28694576 品番E7904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

高輝度ガラスビーズ反射材使用

モスグリーン サイズL 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%) 仕様高輝度再帰性反射材(胴周り・腕周り)、傷つけ防止設計、両胸ポケットペン差し袖ペン差し付 種別長袖シャツ 材質樹脂ボタン 胸囲(cm)114 肩幅(cm)49 袖丈(cm)59 着丈(cm)75 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする