E7905 セーフティパンツ(ツータック) E7905 Asahicho(旭蝶繊維) 28694926 E7905 セーフティパンツ(ツータック) E7905 Asahicho(旭蝶繊維) 28694926 E7905 セーフティパンツ(ツータック) E7905 Asahicho(旭蝶繊維) 28694926

セーフティパンツ(ツータック) E7905

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28694926 品番 E7905
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高輝度ガラスビーズ反射材使用

ネイビー サイズ4L 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%) ウエスト(cm)100〜103〜106 仕様高輝度再帰性反射材(足周り)、ウエストアジャスター、傷つけ防止設計 種別ツータックパンツ 股下(cm)78 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする