曜日別特売
MN3030 照明ネットワークコントローラ【受注生産品】 三菱電機 28694954

照明ネットワークコントローラ【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台注文コード28694954品番MN3030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

ネットワーク照明制御システム
MILCO.NET

質量(kg)0.6電源[交流電源]AC24V三菱電機株式会社製リモコントランスBRT-10B(100V用)/BRT-20B(200V用)、[直流電源]DC24V+-10% 5W以上 絶縁型定格消費電力(W)3電源電圧(V)AC24/DC24通信方式BACnet IEIEJ-G-0006:2006メモリー不揮発性メモリによる記憶使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、LAN処理能力振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)0~40処理能力LAN:80パケット/1秒接続端子[LAN]100BASE-TX RJ45×2ポート[電源端子/接地端子/M485端子]端子台(M4)皮相電力(VA)5使用区分盤内用使用周囲湿度(%RH)15~85停電補償時計:1日間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする