E7905 セーフティパンツ(ツータック) E7905 Asahicho(旭蝶繊維) 28695014 E7905 セーフティパンツ(ツータック) E7905 Asahicho(旭蝶繊維) 28695014 E7905 セーフティパンツ(ツータック) E7905 Asahicho(旭蝶繊維) 28695014

セーフティパンツ(ツータック) E7905

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 モスグリーン サイズLL 注文コード28695014 品番E7905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は色・サイズなど44種類から選べます 他の種類を見る

高輝度ガラスビーズ反射材使用

モスグリーン サイズLL 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%) ウエスト(cm)88〜91〜94 仕様高輝度再帰性反射材(足周り)、ウエストアジャスター、傷つけ防止設計 種別ツータックパンツ 股下(cm)78 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする