リカバリーサンダル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズS サイズ(cm)23.0〜24.0 ホワイト×ブラック 注文コード28695198 品番TS-02
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はサイズ・色など25種類から選べます 他の種類を見る

PEAKが世界に誇る技術。極上クッション素材TAICHI. 歩行案税時は、構成分子がバラバラになり、ふわふわに足を包み込みます。 走行時などのは、構成分子が強く結合することで、高い反発力を生み出す素材へと変化し衝撃を吸収致します。 疲れた足に。最高の素材TAICHIをお試し下さい。

用途疲れた足に最高素材のクッション性を 材質EVA ホワイト×ブラック サイズS サイズ(cm)23.0〜24.0 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする