TS-02 リカバリーサンダル PEAK(ピーク) 28695295

TS-02 リカバリーサンダル PEAK(ピーク) 28695295
TS-02 リカバリーサンダル PEAK(ピーク) 28695295
TS-02 リカバリーサンダル PEAK(ピーク) 28695295

リカバリーサンダル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1足サイズLブラック×ゴールド注文コード28695295品番TS-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

PEAKが世界に誇る技術。極上クッション素材TAICHI. 歩行案税時は、構成分子がバラバラになり、ふわふわに足を包み込みます。 走行時などのは、構成分子が強く結合することで、高い反発力を生み出す素材へと変化し衝撃を吸収致します。 疲れた足に。最高の素材TAICHIをお試し下さい。

用途
疲れた足に最高素材のクッション性を
材質EVAブラック×ゴールドサイズLサイズ(cm)26~26靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする