MF101M-IC 16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS 28695444 MF101M-IC 16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS 28695444 MF101M-IC 16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS 28695444 MF101M-IC 16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS 28695444 MF101M-IC 16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS 28695444 MF101M-IC 16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS 28695444

16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28695444 品番 MF101M-IC
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。
・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。

用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車 付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ アイスグレー 本体質量(kg)約13 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ16インチ 本体高さ(mm)870〜940 適応身長(cm)135〜 本体長さ(mm)1270 適応体重(kg)70以下 サドルの高さ(mm)600〜850 本体幅(mm)510
注意
※適応身長135cm〜、適応体重70kg以下
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご参照ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする