クサキールZEROシャワー 赤ラベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2 注文コード28695530 品番-
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

スギナも枯らう除草剤。
農薬
即効性:1〜3日程度で枯れ始めます。
日陰でも、低温でも、散布後に雨が降っても高い効果:散布時の環境に影響を受けにくいことが特長です。
光条件、温度条件、降雨条件などに関わらず、さまざまな環境下において、高い効果を発揮します。
雨が多いこの国での使用に、非常に適した除草剤です。
抑草効果:抑草効果が長く、40〜50日程度抑えることができます。
環境への影響が少ない:自然界に容易に分解されるため、作物、土壌、環境に対する影響が少ない剤であり、さまざまな場面で使用できます。

用途雑草の防除に。 寸法(mm)110×170×250 容量(L)2 農林水産省登録第(号)23003 適合雑草雑草 剤形シャワー剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする