浅香工業
浅香工業の 鋏
浅香工業の 剪定鋏
FG 強力剪定鋏 8インチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28695548
品番
#192437
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
切断径15mm以下。(ただし生木に限る)
ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。
打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。
用途
庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。
材質
頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC
全長(mm)
205
質量(g)
300
使用目的
庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に
切断対象
枝
刃渡り(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応