カマキ
カマキの 鋏
カマキの 剪定鋏
コンパクト剪定鋏
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28695609
品番
#850S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
滑らず手にやさしいラバーグリップ仕様。
用途
ガーデニング、農園作業に。
種別
バイパス
全長(mm)
180
質量(g)
150
刃長(mm)
40
使用目的
ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応