曜日別特売
EP-720 コードレス充電式剪定鋏 アルス 28695645

EP-720 コードレス充電式剪定鋏 アルス 28695645
EP-720 コードレス充電式剪定鋏 アルス 28695645
EP-720 コードレス充電式剪定鋏 アルス 28695645
EP-720 コードレス充電式剪定鋏 アルス 28695645
EP-720 コードレス充電式剪定鋏 アルス 28695645
EP-720 コードレス充電式剪定鋏 アルス 28695645
EP-720 コードレス充電式剪定鋏 アルス 28695645
EP-720 コードレス充電式剪定鋏 アルス 28695645
EP-720 コードレス充電式剪定鋏 アルス 28695645

コードレス充電式剪定鋏

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード28695645品番EP-720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

手動式に比べ握力は本体を握る力だけで、切断時の衝撃も少なく疲れにくいので、たくさんの剪定作業をしたい方におすすめ。
園芸刃物メーカーとして培った剪定刃製造の技術を活かし、パワフルな電動式剪定鋏専用の「枝すべりを抑えつつ耐久性に優れた刃」を開発。
取り回し自在のコードレス&電動式で作業者の負担を軽減しつつ、快適な切れ味を実現しました。
太い枝もスピーディーに切れるので早く作業を進めたい方におすすめ。
細い枝をたくさん剪定するときは、刃の開き幅が狭い「細枝モード」に切り替えも可能。
刃がトリガーと連動する追従式なので、刃の閉開が自由自在。
生木直径25mmを0.3秒で切断可

用途剪定作業に付属品替刃用六角レンチ3種、専用油差し(容器のみ)、バッテリー2個、専用ホルスター、ハードケース、取扱説明書(保証書)、ユーザー登録案内書全長(mm)286質量(g)925(バッテリー含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52使用目的剪定連続使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)充電時間(時間)約1~2(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする