みかん鋏 大型 袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード28695740 品番M-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

果実・野菜の収穫に最適 。

用途みかん、デコポン、柿等の収穫に。 種別直刃 材質刃/高級炭素刃物工具鋼、ハンドル/高衝撃ABS樹脂 全長(mm)145 質量(g)63 刃長(mm)24 使用目的みかん、デコポン、柿等の収穫に 切断対象果実

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする