キンボシ
キンボシの 鋏
キンボシの 刈込鋏
国之長刈込鋏鋼付 鋭刃 210
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28695846
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
本鋼付で堅柄採用の本職用刈込鋏。
プロが認めた最高の切れ味。
用途
庭木・生垣の手入れに。
材質
刃/特殊鋼・鋼付、柄/樫
全長(mm)
約780
使用目的
庭木・生垣の手入れに
切断対象
木・枝
刃渡り(mm)
210