シノギ芽切鋏 金止 200mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード28695880 品番#2504
参考基準価格(税別)¥9,440 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

伝統の技 火造り鍛造。
切断できる生木の目安は、8mm以下です。
日本製。

用途小枝の手入れ・芽切り等に。 全長(mm)約200 使用目的小枝の手入れ・芽切り等に 切断対象小枝・芽・生木 切断能力(Φmm)生木:8以下
注意
※切断できる枝の太さは木の種類・条件により異なります。
※鋭利な刃物です。刃部に触れないでください。
※使用用途以外の物を切ったり、無理なねじり、曲げをしないでください。
※落としたり、かたい物にぶつけるなど無理な衝撃を加えたりすると、変形・破損の原因となります。
※最初にご使用いただく際は、左右の刃と刃が良く馴染むまでかたい枝を切ることは避けてください。
※鋏の刃は、左右にこじると刃欠けの原因となります。
※斜めに切る習慣をつけると刃が長持ちします。
※ご使用の際は、周囲の安全を確認してください。
※作業に適した服装でご使用ください。
※使用後は子どもの手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする