坂源
坂源の 鋏
坂源の 花鋏
ハンドクリエーションF170黒刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
色
スカイブルー
注文コード
28695898
品番
#36142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
黒刃仕様。
素晴らしい切れ味、美しく軽い、刃は錆びにくいフッ素樹脂加工。
用途
生け花、切花、フラワーアレンジメントに。
全長(mm)
170
色
スカイブルー
質量(g)
134
刃長(mm)
42
使用目的
生け花、切花、フラワーアレンジメントに
切断対象
花
注意
※付属のカバーの色は黒ではない場合がございますのであらかじめご了承ください。