ハンドクリエーションF170黒刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 オレンジ 注文コード28695907 品番#49142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

黒刃仕様。
素晴らしい切れ味、美しく軽い、刃は錆びにくいフッ素樹脂加工。

用途生け花、切花、フラワーアレンジメントに。 全長(mm)170 オレンジ 質量(g)134 刃長(mm)42 使用目的生け花、切花、フラワーアレンジメントに 切断対象
注意
※付属のカバーの色は黒ではない場合がございますのであらかじめご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28695907 #49142 39247609 142 生花・園芸用ハサミ ハンドクリエーション 坂源 生花・園芸用ハサミ ハンドクリエーション 坂源 1丁 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28695907 #49142 39247627 10142 生花・園芸用ハサミ ハンドクリエーション 坂源 生花・園芸用ハサミ ハンドクリエーション 坂源 1丁 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28695907 #49142 39247645 70142 生花・園芸用ハサミ ハンドクリエーション 坂源 生花・園芸用ハサミ ハンドクリエーション 坂源 1丁 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28695907 #49142 39247654 90142 生花・園芸用ハサミ ハンドクリエーション 坂源 生花・園芸用ハサミ ハンドクリエーション 坂源 1丁 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする