ハンドクリエーションF170黒刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 バイオレット 注文コード28695916 品番#59142
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

黒刃仕様。
素晴らしい切れ味、美しく軽い、刃は錆びにくいフッ素樹脂加工。

用途生け花、切花、フラワーアレンジメントに。 全長(mm)170 バイオレット 質量(g)134 刃長(mm)42 使用目的生け花、切花、フラワーアレンジメントに 切断対象
注意
※付属のカバーの色は黒ではない場合がございますのであらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする