坂源
坂源の 鋏
坂源の 花鋏
ハンドクリエーションF170黒刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
色
ラベンダー
注文コード
28695959
品番
#82142
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
黒刃仕様。
素晴らしい切れ味、美しく軽い、刃は錆びにくいフッ素樹脂加工。
用途
生け花、切花、フラワーアレンジメントに。
全長(mm)
170
色
ラベンダー
質量(g)
134
刃長(mm)
42
使用目的
生け花、切花、フラワーアレンジメントに
切断対象
花
注意
※付属のカバーの色は黒ではない場合がございますのであらかじめご了承ください。