アルス
アルスの 鋏
アルスの 園芸鋏
Gクラシック 花パッチン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28696020
品番
GC-150-0.6
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
[Gクラシック]ベストコレクション。
切ったものがつかめ、手元に取り寄せることができるので、トゲのあるバラの剪定にも最適です。
SGマーク認定製品。
用途
剪定作業に
全長(mm)
620
質量(g)
325
刃長(mm)
48
使用目的
剪定作業
切断対象
花・枝
RoHS指令(10物質対応)
対応