キンボシ
キンボシの 土農具
キンボシの 土フルイ・攪拌器
ステンレスふるい 大 箱入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28696056
品番
#4324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
植物の植え替えに便利です。
3目合の替網付。
用途
植物の植え替えに
直径(Φmm)
約300
質量(g)
約417.5
網目(mm)
替網:約3、5、7