伸縮式木製替板レーキ 600S付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28696065 品番#72388
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。
柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。
柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
スクレーパー付(頭部に付着したアスファルトを固まる前に素早く取り除ける)。

用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質頭部/天然木、柄部/アルミ 厚さ(mm)先板部:16 全長(mm)約980〜1590 質量(kg)1.2 先端寸法(mm)95×600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする