浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 鍬
浅香工業の 特殊鍬
金象 スコップ鍬角 1050柄共
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28696099
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
鍬としての用途だけでなく、ジョレンなど清掃としても使えます。
頭部はショベル鋼板に熱処理を施し、強靭、摩耗に強い。
柄部手元形状:小判型。
用途
掘り起こし、土寄せ、泥上げ、砂利のかき寄せ作業。
材質
頭部/スチール(ショベル鋼板)、柄部/天然木
全長(mm)
1050
質量(kg)
1.3
頭部長(mm)
220
頭部幅(mm)
先幅:180
頭部板厚(mm)
1.45