FG 深型ハンドプラスコップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28696126 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

樹脂製なので、錆びず、とても軽いスコップです。
深型なので、一度にたっぷりすくえます。

用途プランター等への土入れや土すくいに。 材質PP 形状丸(小) 幅(mm)105 全長(mm)300 質量(g)93 深さ(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする