浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の スコップ
FG 深型ハンドプラスコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28696144
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
樹脂製なので、錆びず、とても軽いスコップです。
深型なので、一度にたっぷりすくえます。
用途
プランター等への土入れや土すくいに。
材質
PP
形状
角(小)
幅(mm)
102
全長(mm)
290
質量(g)
96
深さ(mm)
102