曜日別特売
- FG プラ 多肉土入れセット グレー 浅香工業 28696178

- FG プラ 多肉土入れセット グレー 浅香工業 28696178
- FG プラ 多肉土入れセット グレー 浅香工業 28696178
- FG プラ 多肉土入れセット グレー 浅香工業 28696178
- FG プラ 多肉土入れセット グレー 浅香工業 28696178
- FG プラ 多肉土入れセット グレー 浅香工業 28696178
- FG プラ 多肉土入れセット グレー 浅香工業 28696178
- FG プラ 多肉土入れセット グレー 浅香工業 28696178

FG プラ 多肉土入れセット グレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)(中)158/(小)152
内容量1セット注文コード28696178品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

用途に合わせて使い分けできる便利なセット。
先が細くなっているので、鹿沼土などの細粒を入れるのにも大変便利です。
持ちやすく、転がりにくい十二角形状で作業効率アップ。
インテリアに馴染みやすいグレーカラーです。

主な用途
中サイズは多肉植物や観葉植物の植え替え作業に。
小サイズは多肉植物の寄せ植えなど、狭い場所への土入れに。
用途鉢やプランターへの土入れ、多肉植物の植え替えや寄せ植え作業に。種別2点セット材質ポリプロピレン全長(mm)(中)158/(小)152質量(g)48径(Φmm)(中)40/(小)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28696169
2024-02-26
用途: 園芸の土入れで
Funny Plantサービス業

サイズが特によく、小さいのが便利です。植物と鉢の隙間が少ないのに適しています。前ほど土をこぼさないようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする