八ツ矢くまで

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)広げて/460、せばめて/200 注文コード28696187 品番55510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

お庭掃除の必需品。
場所や用途に応じて広げたりせばめたりできます。

幅(mm)広げて/460、せばめて/200 全長(mm)最長/1480、最短/1220 種別中線 材質線/2.6Φ鋼線、柄/スチールパイプ 質量(g)約900 爪数18本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28696205
2025-11-10
用途:
落ち葉集め
その他業種

先端がしなり、平たくなっているので集めやすい。もう少し幅が広くても良いかもしれない。

対象商品:
48707277
2024-05-20
用途:
線路のバラスト整正に使用してます。
株式会社 稜北工業 様 (建設業・工事業)

針金部分が太いのでバラスト均す作業で大変役に立ってます。

軌道関係の仕事してる方は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする