ワイドくまで 中線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28696230 品番55521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

場所や作業に応じて広げたりせばめたりできる爪スライド型のスチールくまで。
線径26mmの爪が65cmまで広がるワイドタイプ。

用途庭の掃除に。 材質線/2.6Φ鋼線、柄/スチールパイプ 幅(mm)広げて/650、せばめて/210 全長(mm)最長/1880、最短/1210 質量(g)約1070 爪数18本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする