八ツ矢工業
八ツ矢工業の 土農具
八ツ矢工業の クマデ/根かき
伸縮ミニクマデ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
爪数
8本
注文コード
28696266
品番
55555
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
爪数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドに使ってコンパクトに収納。
種別
平線
材質
線/1×6mm平鋼線、柄/スチールパイプ
幅(mm)
広げて/280、せばめて//100
全長(mm)
最長/1390、最短/840
質量(g)
約500
爪数
8本