八ツ矢工業
八ツ矢工業の 土農具
八ツ矢工業の クマデ/根かき
光る安全くまで
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28696275
品番
55516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ハンドルは草むらでも目立つオレンジと黄色のツートン。しかも反射材付なので置き忘れなどのトラブルを軽減。
荒っぽい使用に耐える頑丈設計。
用途
建設現場、道路管理、軌道施設管理、緑化工事などの現場で活躍。
材質
線/3.2Φ鋼線、柄/スチールパイプ
幅(mm)
広げて/460、せばめて/200
全長(mm)
最長/1480、最短/1220
質量(g)
約1100
爪数
18本