竹姫くまで

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28696300 品番55027
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

33本爪の細爪タイプ。軽くて扱いやすい。
竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。
あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。
また軽いので片手で扱うこともでき、植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。

用途細かいゴミや軽いゴミに。 材質天然竹 質量(g)約450 幅(cm)42 全長(cm)150 爪数33本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
事業所内の落葉回収

事業所に12爪の熊手が数本ありますが、使いづらく落ち葉もきれいに回収できません。こちらの熊手は33爪で一本一本が細くしなやかなため、回収が楽で楽しくなります。もう一本購入する予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする