竹荒くまで 中

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28696309 品番55025
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

12本爪の太爪タイプ。大量の草木をしっかりかき集めます。
竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。
あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。
また軽いので片手で扱うこともでき、植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。

用途粗いゴミや大きいゴミにおすすめです。 材質天然竹 質量(g)約730 幅(cm)44 全長(cm)145 爪数12本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする